Wurth_tuotekuvasto
5.121 Työntömitta 1970 022 816 Ruostumatonta terästä. Pituus 300 mm. Leukapituus 55 mm Lukema 0,05 hienosäädöllä. Messinki työntömitta 0715 76 091 Pituus 80 mm Työntömitta 0715 76 090 Noniusasteikko 0,05 Mattakromattu asteikko Ruostumatonta terästä 150 mm Työntömitat Jarrulevy työntömitta Jarrulevyjen paksuuden mittaamiseen Ruostumatonta terästä Mattakromattu asteikkko Karkaistut mittausleuat DIN 862 Tarkkuusalue mm Mittausalue mm Leukapituus mm Tuote n:o 1/10 0 – 50 75 0715 76 16
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=