Wurth_tuotekuvasto

5.122 Lehti paksuus mm välein mm Lehtiä Tuote n:o 0,05 - 0,3 0,05 13 kpl 0713 51 41 0,4 - 1 0,1 0,05 - 1 0,05 20 kpl 0713 51 42 Välysmitat Paksuus Koko Väri Tuote n:o 0,05 Terän pituus 45 mm Leveys 13 mm Koko pituus 100 mm 0713 51 20 0,08 0713 51 21 0,10 0713 51 22 0,15 0713 51 23 0,20 0713 51 24 0,25 0713 51 25 0,30 0713 51 26 0,35 0713 51 27 0,40 0713 51 28 0,45 0713 51 29 0,50 0713 51 30 0,55 0713 51 31 0,60 0713 51 32 Paksuus Pituus Leveys Tuote n:o 0,05 mm 5 m 13 mm 0713 51 01 0,2 mm 5 m 13 mm 0713 51 12 Kierretaulukko Filetor Tuote n:o 1970 027 996 Kierteiden sisä-, ulko- ja keskihalkaisijat Nousut, kulmat Porahalkaisijat Metriset karkea- ja hienokierteet UNC, UNF, UNEF, BSW, R, PG ja BA-kierteet Toleranssitaulukko Tolerator Tuote n:o 1970 027 995 Kaikki ISO-soviteet sekä reiälle että akselille 0– 500 mm Kierrekampa Tuote n:o 1970 027 987 mm/ww Kierteelle M60° W55° Mittausvälineitä Rakotulkki Rakotulkkinauha

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=