Wurth_tuotekuvasto
5.124 Würth rullamitta Tarkkuusluokka II. Leveä mittanauha, cm-mitoitus. Automaattinen sisäänkelaus. Kestävä muovikuori. W-lock rullamitta Tarkkkuusluokka II. Suojattu kotelo, kestää kolhuja. Kovaan käyttöön. Vahva, leveä nauha, cm-mitoitus, selkeä numerointi. Irrotettava vyökoukku ja rannehihna. Mittakoukku kiinnitetty neljällä niitillä. Pituus Leveys Pituus joka saavutetaan taittu- matta vaakasuora / pysty- suora Tuote n:o 3 m 16 mm 1,4 m 2,2 m 0714 64 530 5 m 25 mm 2,2 m 3,6 m 0714 64 518 10 m 25 mm 2,2 m 3,6 m 0714 64 540 Pituus Leveys Pituus joka saavutetaan taittumatta vaakasuora / pystysuora Tuote n:o 3 m 16 mm 1,4 m 2,2 m 0714 64 511 5 m 19 mm 1,75 m 2,7 m 0714 64 512 7 m 25 mm 2,2 m 3,6 m 0714 64 513 8 m 25 mm 2,2 m 3,6 m 0714 64 516 10 m 25 mm 2,2 m 3,6 m 0714 64 541 Rullamitat Talmeter Automaattilukitus nauhalla. Piirto- ja sisämittausominaisuus. Harppitoiminto. 3 m mitassa kehä- ja läpimittaus mahdollisuus. ulkomitta sisämitta ritsausmitta harppi kulmaviivain halkaisija-asteikko Pituus/leveys Tuote n:o Mittaterä Varanauha 3 m/16 mm 0714 64975 0714 64965 0714 64971 6 m/25 mm 0714 64976 0714 64965 0714 64972 6 m mitassa vyöpidike
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=