Wurth_tuotekuvasto

5.125 Hultafors-mitta Tarkkuusluokka I. Toleranssi 3,5 m ± 0,45 mm. Rullamitta Basic Tarkkuusluokka II Kestävä kotelo, selkeä mitta-asteikko, leveä nauha. Pituus Leveys Tuote n:o 3 m 16 mm 0714 64 711 5 m 19 mm 0714 64 712 8 m 25 mm 0714 64 713 Pituus Leveys Tuote n:o 3 m 16 mm 0714 64 960 5 m 19 mm 0714 64 961 Atorn rullamitta magneetilla Tarkkuusluokka II Tukevatekoinen, ergonominen kumipäällysteinen kuori Pituus Tuote n:o 3 m 1970 028 216 5 m 1970 028 217 8 m 1970 028 218 Rullamitat Nivelmitta muovinen 2m 1970 028 314 Hyvä mitta mm. korkoja otettaessa, kannakoinnissa, ym.

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=