Wurth_tuotekuvasto

5.126 Rullamitat Pitkät mitat Kotelomitta Tarkkuusluokka II. Muovikotelossa metallinauha. Teräsmittanauha Tarkkuusluokka II. Kestävä ja tukeva rakenne. Pituus Leveys Tuote n:o 10 m 10 mm 0714 645 001 20 m 10 mm 0714 645 002 30 m 10 mm 0714 645 003 Pituus Leveys Tuote n:o 30 m 13 mm 0714 64 55 50 m 13 mm 0714 64 56 EEC:n sääntöjen mukaiset normit. Toleranssit plus/miinus mm koko pituudelle Tarkkuus- luokka 0,50 m 1 m 1,50 m 2 m 3 m 5 m 10 m 15 m 20 m 25 m 30 m 50 m 100 m I 0,20 0,20 0,30 0,30 0,40 0,60 1,10 1,60 2,10 2,60 3,10 5,10 10,10 II 0,50 0,50 0,70 0,70 0,90 1,30 2,30 3,30 4,30 5,30 6,30 10,30 20,30 III 1,00 1,00 1,40 1,40 1,80 2,60 4,60 6,60 8,60 10,60 12,60 20,60 40,60 Rakennusmitta 0714 642 105 Alumiinista valmistettu teleskooppinen mitta vaaka- ja pystysuoraan mittaamiseen. 5 m. Soveltuu erinomaisesti ovi ja ikkuna-aukkojen tarkkaan mittaamiseen. Mitassa olevien vaaka- ja pystylibellien avulla eliminoidaan asentovirheistä johtuvat mittausvirheet. Millimetrijaotus, mittaustulos helposti luettavissa suurentavasta mittaikkunasta. Tarkkuusluokka EEC II Pituus kasassa 0,9m Taittuva kelauskampi Vyöpidin Taittuva päätyhaka

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=