Wurth_tuotekuvasto
5.127 Luotinaru 30 m 0713 70 240 Linjausten ja johdosten merkintään. Sisääntaitettava veivi. Helppo värin täyttö. Pituus 15 metriä Linjalanka 0713 70 063 Vahvuus 1,7 mm Pituus 50 m Materiaali Polyeteeni Max veto 30 kg Lämmönkesto +100°C UV-säteilyn kestävä, homehtumaton, ei ime kosteutta ja likaa hylkivä. Linjaluoti 400g 0713 700 091 Pisaramalli Linjalanka 0713 700 090 Punainen 1mm/50m. Vetolujuus 28 kg Linjaukseen Luotinaru 30 m 0713 70 220 Välityssuhde 5:1 Kiinnityskoukku uritettu ja saa suojaan koteloon Vyöklipsi Sisääntaittuva veivi Värijauhe 300 g sininen 0713 70 08 keltainen 0713 70 081 punainen 0713 70 082
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=