Wurth_tuotekuvasto

5129 TASOLASER RL2-14 Erityisesti suunniteltu käytettäväksi vaakasuorien linjojen määritykseen ulkona ja sisällä. Erittäin luja, kulutusta kestävä ja helppo käsitellä. • Tominta-alue 400 m/200 m säde • Tarkkuus ±3,0mm 30 m:ssä (±1,0mm 10m:ssä) • Täyttää ISO 17123-6 normit. Erittäin suuri tarkkuus myös huonoissa sääoloissa. • Laite tasaa itsensä käyttöön otettaessa automaattisesti. • Laite tarkkailee käytettäessä tasaustaan. • Kaltevuuden säätö mahdollisuus manuaalisesti x- ja y-akselien suunnassa • Linjaustoiminto laitteen olessa vaaka-asennossa. • Suojausluokka IP67 • Paristojen kesto jopa 50 h • Lisävarusteena Li-ion akku. Tuotenr. 5709 300 302 Tyyppi laserin luokka 2 Mitta-alue 400 m /200 m säde Tarkkuus ±3,0 mm 30 m:ssä (±1,0 mm 10 m:ssä) Itse tasausalue ±5 ° Kantoaalto 635 nm Käyttö lämpötila -10 - +50˚C Säilytys lämpötila -20 - +70˚C Suojausluokka IP67 Patterin koko Alkaline D x 4 kpl Max.toiminta-aika 50 h Kiinnitys 5/8” kierre Lisävarusteet: 0714 64 425 / 0714 646 210 Teleskooppi Vaaituslatta 0714 649 302 / 0714 649 303 Kolmijalka 5709 300 451 Laservastaanotin LR5-14 5709 300 450 Laservastaanotin LRU 13 5709 300 902 Li-ion akku 5709 300 903 Laturi

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=