Wurth_tuotekuvasto

5.129a1 TASOLASER RL5-14 Suorien tasojen ja linjojen määrittämiseen • Pyörivä laser, käytettävissä kauko-ohjaimella. • Toiminta-alue 600 m/säde 300 m, • Tarkkuus ± 2,25 mm/30 m:ssä. • Laite tasaa itsensä käyttöön otettaessa. • Pyörimisnopeus säädettävissä. • Säteen lähetys suunta myös säädettävissä • Kaltevuuden säätömahdollisuus manuaalisesti x-ja y-akselien suunnassa • Pystysuoran linjan määritys • Linjaustoiminto laitteen ollessa vaaka-asennossa. • Li-ion akku. Tuotenr. 5709 300 305 Mitta-alue 600 m / 300 m säde Tarkkuus ±2,25 mm 30 m:ssä (±0,75 mm 10 m:ssä) Itse tasausalue ±6 ° Pyöritysnopeus 0, 2, 5, 10 rps Skannaustilat 10°, 45°, 90° Tyyppi laserin luokka 2 Kantoaalto 635 nm Käyttö lämpötila -20 - +50˚C Säilytys lämpötila -40 - +70˚C Suojausluokka IP67 K x L x S 220 x 220 x 180 mm Paino akulla 2,5 kg Akun teho 600 mh Akun käyttöaika n.40h / +20˚C Akun latausaika n.5 h / +20˚ C Kiinnitys 5/8” kierre Kaukosäädin RC 5-14 (kuuluu laitteen mukaan) Käyttö alue (halkaisija): 200 m K x L x S 122 x 58 x 26 mm Paristot: Alkali 2 kpl AA-paristoa Pariston käyttöikä n.70 h. Lisävarusteet: 0714 64 425 / 0714 646 210 Teleskooppi Vaaituslatta 0714 649 302 / 0714 649 303 Kolmijalka 5709 300 451 Laservastaanotin LR5-14 5709 300 450 Laservastaanotin LRU 13 5709 300 902 Li-ion akku 5709 300 903 Laturi

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=