Wurth_tuotekuvasto
5.130 SÄTEEN VASTAANOTIN LR5-14 Tasolaser on vastaanottimen LR5-14 kanssa käytännöllisimmillään. Mahdollistaa yksin työskentelyn mittaus toiminnassa. Tuotenr. 5709 300 451 Tekniset tiedot Työskentelyhalkaisija (riippuvainen laserista): 600 m / 1968 ft Tunnistuskorkeus: 120 mm / 5 in Numeerinen lukemakorkeus: 90 mm / 3,5 in Havaittava spektri: 600-800 nm Havaittavat tarkkuudet: Erittäin hieno: ± 0,5 mm/± 0,02 in Hieno: ± 1,0 mm/± 0,04 in Kohtalainen: ± 2,0 mm/± 0,08 in Karkea : ± 3,0 mm/± 0,12 in Erittäin karkea: ± 5,0 mm/± 0,20 in Äänenvoimakkuudet: 105 dBA/95 dBA/65dBA/pois päältä Automaattinen sammutus: 10 minuuttia Digitaalinen lukema - yksiköt: mm, cm, in, in (murtoluvut), ft Nuolinäyttö - kanavat: 15 kanavaa Välähdyksen estosuojaus Kyllä Muisti, viimeinen säde: Kyllä Säteen löytäminen (kaksoispiippaus): Kyllä Laserin alhaisen virran ilmaisin: Kyllä Suojausluokka: IP67 Paristot: 2 x 1.5 V ”AA” - 50+ tuntia Mitat: 173 x 76 x 29 mm Käyttölämpötila: -20 – +50 °C Säilytyslämpötila (paristoja lukuun ottamatta): -40°C - +70°C • 5 eri näyttötarkuutta • 2-puolinen näyttö • Korkea vastaanotto ikkuna • Koron ilmaisu valolla, äänellä, nuolella ja numeroin. • Lattapidin libelillä.
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=