Wurth_tuotekuvasto

5.130a1 SÄTEEN VASTAANOTIN LRU 13 Vastaanotin havaitsee lasersäteitä pyörivistä- ja linjalasereista. Tarkka ja herkkä säteen tunnistus. Vastaanotin ei häiriinny muista valonlähteistä esim. auringosta tai varoitusvaloista. 3-toimipainiketta; päälle/pois, tarkkuus, summeri . Tuotenr. 5709 300 450 Tekniset tiedot Vastaanottokentän pituus 45 mm Vastaanottokulma ±45° Aallonpituus 620...800 mm Toimintasäde pyöritysla- serilla 400 m saakka (suositeltava pyörimisnopeus 600 rpm) Toiminta-alue linjalaserilla 60 m saakka pulssitetut laserviivat Linjalaserin pulssitaajuus 4...11 kHz Näyttötarkkuus ±1 mm/±2 mm/±3 mm Äänenvoimakkus äänekäs/hiljainen/pois Automaattinen katkaisu 18 min ilman painikkeen painallusta/ laservastaanotto Suodattimet Salamavaloa ja auringonvaloa vastaan Merkintälovi 41 mm ylhäältä Mitat (KxLxS) 135 x 69 x 25 mm Paino ilman pidintä 0,19 kg Suojausluokka IP67 Akkutyyppi 1 x AA Pariston kestoaika >50 h Käyttölämpötila -10 – +60 °C Säilytyslämpötila -40°C - +70°C • Koron ilmaisu äänellä ja nuolella • 3 eri näyttötarkkuutta • 2 puolilnen näyttö

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=