Wurth_tuotekuvasto
5.130b1 Erittäin tarkka laseretäisyysmittari (tarkkuus ± 1,0 mm: n, 80 m saakka), ISO-standardi 16331-1 Tuotenr. 5709 300 508 LASERETÄISYYSMITTARI WDM 3-12 Suuri valaistu näyttö erinomainen luettavuus Mittaus toiminnot pituus-, pinta-ala-, tilavuus., epäsuora-, merkintä- ja ajastusmittaus Erittäin kestävä ja ergonominen muotoilu iskukestävä kuori jossa extra-paksu pehmeä pinnoite; IP65 (pölyti- ivis sekä suojattu vesisuihkulta kaikista suunnista) Automaattinen tunnistus päätykappaleen asemasta mahdollistaa mittaamisen kulmasta tai raosta; Mittauspiste valit- tavissa kotelon etu- / takareunasta, mittauslaite telineestä Toimitussisältö • WDM 3-12 laser etäisyysmittari • Pehmeä vyökotelo • 2 x 1,5 V AAA paristot • Käyttöohje CD, pikakäyttöohjeet, turvallisuusohje Toiminnot Pinta-ala laskenta Tilavuuslaskenta Huoneen mitat Jatkuva mittaus Epäsuoramittaus Pythagoraan avulla Merkintä toiminto Ajastin Muisti (10 paikkaa) Tekniset tiedot (standardin ISO 16331-1) Laserluokka2 IEC60825-1:2007 Laser tyyppi 635 nm Suurin alue 80 m Tarkkuus ± 1,0 mm Paristojen kesto jopa 5000 mittausta Näyttö 3-rivinen LCD Tausta valaistus Valkoinen LED Virtalähde 2 x 1,5 V AAA Työskentely -10 +50 ° C Paino 164 g Suojausluokka IP 65 Mitat 127 x 61 x 31 mm
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=