Wurth_tuotekuvasto
5.131 Sisäänrakennetulla kameratoiminnolla etäisyysmittari aina 200 m saakka. 4 x zoomaus helpottaa mittapisteen löytämisen kaukaa • Lukuisa määrä epäsuoriin mittauksiin vaihtoehtoja • sekä vesivaaka. • 360 ° kaltevuus anturi. • Suojattu pölyltä ja roiskevedeltä. • Suojausluokka IP 54. • Tiedonsiirto mahdollisuus iPhone ja iPad laitteisiin • Bluetooth toiminolla. Tuotenr. 5709 300 515 Tekniset tiedot: Tarkkuus ±1 mm Alue 200 m Kallistusanturi 360° Etsin 4-fach Muisti 30 Liitäntä tiedot Bluetooth Smart Laserluokka 2 Mittauksia paristosetillä n. 5000 Paristot Typ AA 2 x 1,5 V Jalustan kierre 1/4 ” Suojausluokka IP 54 Mitat 143 x 58 x 29 mm Paino paristojen kanssa 198 g Ominaisuudet: • Minimi / maksimi mittaus • m² / tilavuus • Kolmio / avaruuskulman • Puolisuunnikasmittaus • Pythagoraan lause • Seuranta / kaltevuus • Korkeus profiilin mittaus • Rajaa toiminto • Lisäys / Vähennys laskulla • Taskulaskin Toimituksen sisältö: Laseretäisyysmittalaite WDM 8-14, vyökotelo, rannelenkki, käyttöohje CD, pikakäyttöohje. LASERETÄISYYSMITTARI WDM 8-14
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=