Wurth_tuotekuvasto
5.132 Tuotenr. 5709 300 020 RISTILASER CLL11 Tarkka ja kirkas ristilaser. Laaja 180° näkymäal- ue mahdollistaa hyvän vaaituksen ja linjauksen pitkillä etäisyyksillä. Erittäin kestävä ja kätevä laite. Erinomainen kirkas laser. Nopea ja tarkka itsetasaus. Yhdellä painikkeella ON/OFF toiminto sekä laserlinjan vaihdos. Oma painike pulse-toiminnolle, joka tarvitaan LRU13 kanssa. Laserheiluri lukittavissa haluttuun kulmaan sekä kuljetuksen ajaksi. Laitteen mukana tulee kuljetuslaukku, kannatin jossa magneetti sekä 5/8” kierre. Laitteessa 1/4” kierre. CLL11 PLL11 Lasertyyppi 635 nm, Laserluokka 2 Alue 15 – 30 m Tarkkuus ±2.0 mm/10 m ±1.5 mm/5 m Itsetasausalue 4° ±0,5° Laser pisteiden määrä 4 Laser linjojen määrä 2 Virtalähde 4x1.5V AA Lämpötila -10...+40°C Suojausluokka IP 54 CLL/PLL Kannatin teline 5709 300 001
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=