Wurth_tuotekuvasto
5.133 Piste / Ristilaser PLL11 Tarkka ja kirkas piste /ristilaser. Laaja 180° näkymäalue mahdollistaa hyvän vaaituksen ja linjauksen pitkillä etäisyyksillä. Erittäin kestävä ja kätevä laite. Erinomainen kirkas laser. Nopea ja tarkka itsetasaus. Yhdellä painikkeella ON/OFF toiminto sekä laserlinjan tai pisteiden vaihdos. Piste linja toiminnolla voi määrä suoran linjan 180° vaakasuunnassa sekä pystysuoran linjan. Oma painike pulse-toiminnolle, joka tarvitaan LRU 13 kanssa. Laserheiluri lukittavissa haluttuun kulmaan sekä kuljetuksen ajaksi. Laitteen mukana tulee kuljetuslaukku, kannatin, jossa magneetti, sekä 5/8” kierre. Laitteessa 1/4” kierre. Tuotenr. 5709 300 220
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=