Wurth_tuotekuvasto

5.133a1 RAKENNETUNNISTIN MD12 Digitaalinen rakennetunnistin metallin, puun ja jännitteellisten johtojen ja kaapelien etsintään. Automaattinen kalibrointi mahdollistaa nopean käytön ja estää mittausvirheitä. Löytää jännitteiset ja jännitteettömät kaapelit. Äänimerkki ja valaistu merkintäaukko auttavat oikean porauskohdan etsinnässä ja merkitsemisessä. Kolmivärinen LED rengas ja hyvin tarkka valaistu näyttö takaa hyvän luettavuuden huonoissa valaistusolosuhteissa. 3 erilaista tilaa: - levyseinä- / koolaus tila - metalli-tila - jännitteellisiä kaapeleita Toimitukseen sisältyy: • Suojakotelo • Paristo • Käyttöohjeet Maksimi tunnistussyvyydet: Rauta 120 mm Kupari (vesijohdot) 80 mm Kuparijohdot (jännitteelliset) 50 mm Puiset alusrakenteet (koolaukset) 38 mm Tekniset tiedot: Mitat 200 x 85 x 32 mm Automaattinen virrankatkaisu 5 min Patteri 9 V 6LR61 Käyttölämpötila -10°C / +50°C Toiminta-aika n. 5 tuntia Paino 260 g Metalli- ja kuparivesiputket Betoniraudoitukset Sähköjohdot Max tunnistussyvyys jopa 120 mm Tuotenr. 5709 300 800

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=