Wurth_tuotekuvasto

Tuotenumero 5709 300 522 Laserluokka 2 IP-suojausluokka IP 54 Mittausalue enint. 50 m Pituus 116,5 mm Leveys 52 mm Korkeus 26 mm Käyttölämpötila enint. 50 °C Käyttölämpötila vähint. -10 °C Ladattavien akkujen / paristojen määrä 2 kpl Ladattavan akun / pariston käyttöikä jopa 5000 mittausta Mittausvirhe, pituus (+/-) +/-1,5 mm STEP - 2018-09-10 - FI-18086 - © LASERETÄISYYSMITTARI WDM 2-18 Näppärä mittauslaite 0,2 - 50m alueella. • Pituus-, neliö- sekä kuutiomittaus. • Järkevillä perustoiminnoilla varustettu kompaktin kokoinen laite • 2 x 1,5 AAA virtalähde • vyökotelo

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=