Wurth_tuotekuvasto
STEP - 2018-09-25 - FI-18080 - © LINJALASER MLL 18 Tuotenumero 5709 300 111 Laserluokka 2 Itsetasoittuva alue 4 astetta Käyttölämpötila vähint. -10 ºC Käyttölämpötila enint. 45 ºC Pituus 215 mm Leveys 155 mm Korkeus 156 mm IP- suojausluokka IP 55 Ladattavan akun / pariston tyyppi Litium - Ioni MLL 18 luo kolme tarkkaa 360°: n linjaa: 1x vaakasuo- ra ja 2x pystysuuntainen 90 ° kulmassa. Linjat ovat näkyvissä lattialla, seinillä ja katolla. • Laserpisteen innovatiivinen halkaisu ja heijastus 360 °: n linjaan, mahdollis- taa erinomaisen tarkkuuden ja linjan määrityksen • Laitteessa sähköinen itsetasaus sekä manuaalinen kallistustoiminto • Helppo käyttää ja nopea kohdistaminen • Käytettävissä LRU 18 vastaanottimen kanssa Toimitussisältö tuotenumerolle Nimike Määrä 5709 300 111 Monilinjainen laser MLL 18 1 Litiumioniakku 1 Laturi 1 Vastaanottolevy 1 Lasersuojalasit 1 Kuljetuslaukku 1 Käyttöohje 1
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=