Wurth_tuotekuvasto

Kohteeseen liittyvät tuotteet Tuotenumero Teleskooppimittalatta 0714 64 425 STEP - 2018-09-25 - FI-18081 - © SÄTEEN VASTAANOTIN LRU 18 Tuotenumero 5709 300 452 Käyttöalue enint. 400 mm Vastaanottoalueen leveys 60 mm Näyttö LEDLCD IP- suojausluokka IP 67 Ladattavan akun / pariston käyttöikä 50 tuntia Ladattavan akun / pariston tyyppi AlMn Käyttölämpötila vähint. / enint. -10 - 50ºC Ladattavan akun / pariston määritys Mignon, AA Ladattavan akkujen / paristojen määrä 1 kpl Vastaanotin havaitsee lasesätei- tä pyörivistä- ja linjalasereista. Vastaanottaa punaista sekä vihreää sädettä. • Laitteessa on tarkka ja herkkä säteen- tunnistus 3 eri tarkkuudella • Ilmaisee koron äänellä, nuolella sekä valolla • 2 puolinen näyttö • Mittausalue jopa 400 m • 2 vahvaa magneettia yläosassa mah- dollistaa kiinnityksen metallipinnoille Toimitussisältö tuotenumerolle Nimike Määrä 5709 300 452 Säteen vastaanotin LRU 18 1 1,5V AA-paristo 1 Mittalaite kiinnitin 1 Käyttöohje 1

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=