Wurth_tuotekuvasto
STEP - 2018-09-25 - FI-18082 - © PISTE / RISTILASER PLL 18 Tuotenumero 5709 300 222 Laserluokka 2 Vaaitusmittaustarkkuus (+/- per pituus) 2 mm / 10 m Itsetasoittuva alue (+/-) 4 astetta Kantoalue ilman vastaanotinta 25 m Kantoalue vastaanittimen kanssa 80 m Käyttölämpötila vähint. -10ºC Käyttölämpötila enint. 40ºC Pituus 120 mm Leveys 65 mm Korkeus 100 mm IP -suojausluokka IP 54 Ladattavan akun / pariston tyyppi Li-Ioni Toimitussisältö tuotenumerolle Nimike Määrä 5709 300 222 Piste / Ristilaser PLL 18 akulla 1 Kiinnitysteline PLL-A 1 Vastaanottolevy 1 Latausmuuntaja 1 Paristokotelo 1 Kuljetuslaukku 1 Käyttöohje 1 Kohteeseen liittyvät tuotteet Tuotenumero Alumiininen säädettävä jalusta 0714 649 303 Säteen vastaanotin LRU18 5709 300 452 Itsetasaava piste-, risti- ja linja- laser sisä- ja ulkokäyttöön, jossa näkyvät punaiset laserlinjat ja pisteet. Li-ion akkukäyttöinen. • Nopea käyttöönotto • Kuljetuslukitus • Kaikki linjat ja pisteet voidaan nopeas- ti ja yksinkertaisesti ottaa käyttöön tai poistaa yhdellä painikkeella • Voidaan käyttää myös pitempien etäisyyksien mittaamiseen LRU 18 vastaanottimen kanssa • Jos itsetasoitusalue ylittyy, laserlinjat ja pisteet alkavat vilkkua • Laitteella voi myös tehdä linjauksia kuljetuslukituksen ollessa päällä • Laite voidaan kiinnittää 1/4 ja 5/8 tuuman jalustoihin tai CLL-A-sovittimen kanssa • Vahva magneettikiinnitys metallipin- toihin.
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=