Wurth_tuotekuvasto
STEP - 2018-09-25 - FI-18083 - © Kohteeseen liittyvät tuotteet Tuotenumero Alumiininen säädettävä jalusta 0714 649 303 Säteen vastaanotin LRU18 5709 300 452 RISTILASER CLL 18 Tuotenumero 5709 300 021 Laserluokka 2 Vaaitusmittaustarkkuus (+/- per pituus) 2 mm / 10 m Itsetasoittuva alue (+/-) 4 astetta Kantoalue ilman vastaanotinta 25 m Kantoalue vastaanittimen kanssa 80 m Käyttölämpötila vähint. -10ºC Käyttölämpötila enint. 40ºC Pituus 115 mm Leveys 65 mm Korkeus 100 mm IP -suojausluokka IP 54 Ladattavan akun / pariston tyyppi Litium-Ioni Ladattavan akun / pariston käyttöikä 20 h Itsetasaava risti- ja linjalaser sisä- ja ulkokäyttöön, jossa näkyvät punaiset laserlinjat. Li-ion akkukäyttöinen. • Nopea käyttöönotto • Kuljetuslukitus • Kaikki linjat voidaan nopeasti ja yksin- kertaisesti ottaa käyttöön tai poistaa yhdellä painikkeella • Voidaan käyttää myös pitempien etäisyyksien mittaamiseen LRU 18 vastaanottimen kanssa • Jos itsetasoitusalue ylittyy, laserlinjat alkavat vilkkua • Laitteella voi myös tehdä linjauksia kuljetuslukituksen ollessa päällä • Laite voidaan kiinnittää 1/4 ja 5/8 tuuman jalustoihin tai CLL-A-sovittimen kanssa • Vahva magneettikiinnitys metallipin- toihin. Toimitussisältö tuotenumerolle Nimike Määrä 5709 300 021 Ristilaser CCL 18 akulla 1 Kiinnitysteline 1 Vastaanottolevy 1 Latausmuuntaja 1 Paristokotelo 1 Kuljetuslaukku 1 Käyttöohje 1
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=