Wurth_tuotekuvasto
5.133a2 Teleskooppinen vaaituslatta Tuotenr. 0714 646 210 • Eloksoitua alumiinia . • Pituus säädettävissä 1,24 - 5 m. • Etupuolella kaukonäköasteikko E-jaolla, takapuolella mm-asteikko. • Tasolaserin vastaanotin saadaan helposti kiinnitettyä lattaan. • 5-osainen, teleskooppilohkojen lukitus painonapilla; helppo ja nopea käyttää. TARVIKKEET Kolmijalka korkeussäädöllä 77-190 cm Tuotenr. 0714 649 301 • Työskentelykorkeus 77-190 cm • Kuljetuspituus 99 cm • Clamping: eccentric • Kiinnitys 5/8" • Paino : 2400g Kolmijalka korkeussäädöllä 95-269 cm Tuotenr. 0714 649 303 • Työskentelykorkeus 95 - 269 cm • Kuljetuspituus 110 cm • Kiinnitys 5/8” • Korkeussäätö 50 cm veivillä • Sisältää kumisuojat tukevoittamaan jalkoja sileillä pinnoilla • Paino 5000 g Vaaituslattaa käytetään apuna mm. tehtäessä vaakatason vaaituksia tasolaserilla. Mittalatta 130 – 240 cm 071464 425 Alumiinia, vastaaottimen telineellä Min pituus 130 cm Max pituus 240 cm mm-asteikko, pystylibelli Kuvassa Säteen vastaanotin LR5-14 5709300451
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=