Wurth_tuotekuvasto

5.134 20 cm Taskuvesivaaka magneetilla Asteet 0°/45°/90° Leveys x vahvuus 42 x 17 mm Tuote n:o 0715 642 202 Winkelfix Kulmamitta 0715 64 93 Nopea ja tarkka. Helppolukuinen asteikko on suojassa mitan sisällä. Lukemista ja vertailua varten mitta voidaan lukita kaikkiin asentoihin. Mitassa on vaaka- ja pystyvesivaa’at. Tarkkuus 0,5°. Mitta-alue 180°. Varustettu harppikärjellä, joka voidaan vaihtaa lyijykyniin. Haaran pituus 600 mm 200 cm Paksuseinämäistä kevytmetalliprofiilia Leveä (95 x 20 mm) 0714 64 31 Kapea (50 x 20 mm) 0714 644 220 180 cm Tuote n:o 0714 644 218 Plumbsite Libelli luettavissa sekä sivulta että vaa’an edestä samanaikaisesti. -Vaa’an lukeminen on entistä tarkempaa -Kalibroitu tarkkuus säilyy läpi koko työn. -Laajempi vertikaalinen näkymä -Säästää aikaa, rahaa ja pienentää käyttäjän selän ja niskan rasitusta. -Nopeaa ja tarkkaa työskentelyä ergonomisesti. Pituus cm Tuote n:o 40 0715 643 514 60 0715 643 516 80 0715 643 518 100 0715 643 511 Magneetilla 40 0715 643 524 60 0715 643 526 Kahvalla 120 0715 643 532 Vesivaaka

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=