Wurth_tuotekuvasto
1 5. 34a Elektroninen vesivaaka magneeteilla 0714 644 360 Laite- ja kalusteasennuksiin. • 2 selkeää digitalnäyttöä • Roiskevesi- ja pölytiivis IP65 • 2 vahvaa magneettia •Hyvät päätysuojat • Tarkka mittaustulos myös yläpinnalla • 2 libelliä kohdistukseen •Äänimerkkimahdollisuus ° Tarkkuus 0,5 mm/m=0,029° ° Näyttömalli °, %, mm/m, in/ft Vesivaaka magneetilla 0714 644 125 Vahva alumiinirunko jossa magneetti. Pysty- ja vaakalibelli sekä yksi säädettävä 0 - 360° libelli. Tarkkuus mittapinnalla 0,5 mm/m. Vesivaaka Digitaalinen kulmamitta 0715 641 91 Digitaalinen näyttö 0,05° tarkkuudella Tarkkuus ±0,1° Pysäytystoiminto Reset toiminto. O-linja haluttuun asentoon Pysty- ja vaakatasomittaus Näyttö voidaan valaista Automaattinen sammutus 5 min jälkeen 2 kpl AAA-paristoa
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=