Wurth_tuotekuvasto

5.135 Leuat on tehty magnesiumista. Puristin on erittäin kestävä ja kevyt: painoero kokometallisiin jopa 76 %. Kätevällä kiristysmekanismilla kiristysvoiman kontrollointi on helppoa ja liitoksen kiinni- pysyminen on varmistettu. Kiristysväli S mm Syvyys A mm Liukukisko mm Paino kg Tuote n:o 120 80 20 x 5 0,260 0714 679 129 160 80 20 x 5 0,290 0714 679 169 200 80 20 x 5 0,320 0714 679 209 250 80 20 x 5 0,355 0714 679 259 Liimapuristin pikalukituksella

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=