Wurth_tuotekuvasto
5.136 ... ja kiinnitetään toiseen päähän. Leuat käännettävissä puristuksesta levitykseen: a mm b mm e mm x mm Tuote n:o 150 80 360 19 x 6 0714 662 090 300 80 510 19 x 6 0714 662 091 450 80 660 19 x 6 0714 662 092 600 80 810 19 x 6 0714 662 093 900 80 1110 19 x 6 0714 662 094 Puristin avataan: leuka irrotetaan rungosta... 1. Voimakas puristusteho 2. Helppo ja nopea muunneltavuus 3. Ergonominen kahva 4. Pehmeät puristuspinnat 4 1 2 3 Yhdenkäden puristin
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=