Wurth_tuotekuvasto
5.137 Kokometallinen Kesto 12 000 N (1200 kp) Leuka muotoon taottu kiskonuorrutettu ja sinkitty. Kallistuva (35°) puristuspää. Oksidoitu trapetsikierteinen kara. Teräksinen T-kahva. Kiristysväli S mm Syvyys A mm Liukukisko mm Paino kg Tuote n:o 120 60 13,5 x 6,5 0,4 0695 950 12 160 80 16,0 x 7,5 0,5 0714 674 16 200 100 19,5 x 9,5 0,8 0714 674 20 250 120 22,0 x 10,5 1,2 0714 674 25 300 140 25,0 x 12,0 1,8 0714 674 30 400 120 25,0 x 12,0 2,0 0714 674 40 500 120 25,0 x 12,0 2,2 0714 674 50 600 120 25,0 x 12,0 2,4 0714 674 60 1000 120 27,0 x 13,0 4,0 0695 955 100 Kiristysväli S mm Syvyys A mm Liukukisko mm Paino kg Tuote n:o 250 120 30 x 15 2,5 0714 675 25 300 140 30 x 15 2,8 0714 675 30 500 120 30 x 15 3,0 0714 675 50 800 120 30 x 15 4,2 0714 675 80 1000 120 30 x 15 4,8 0714 675 100 1250 120 30 x 15 5,6 0714 675 125 Kokometallinen, pikalukituksella Kiristysväli S mm Syvyys A mm Liukukisko mm Paino kg Tuote n:o 160 80 16,0 x 7,5 0,5 1970 032 248 200 100 19,5 x 9,5 1,0 1970 032 249 250 120 22,0 x 10,5 1,5 1970 032 250 300 140 25,0 x 12,0 2,2 1970 032 251 400 120 25,0 x 12,0 2,3 1970 032 252 Raskasrakenteille Liimapuristin
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=