Wurth_tuotekuvasto
5.139 Pysty malli Vaaka mallit Puristuskara Koko Tuote n:o M8x63 0714 677 31 M10x85 0714 677 32 c x m mm Kiinnitysreikä d mm h mm Pitovoima F1 NM L1 mm L2 mm H1 mm j x k mm Puristuskara Tuote n:o 45,3x31,8 8,3 45 3400 139 62,5 202 64,3x49,3 M10 x 85 (0714-677 32) 0714 677 01 31,8x19 7,2 30 2270 116 47,5 140 46,0x34,9 M8 x 63 (0714-677 31) 0714 677 02 c x m mm Kiinnitysreikä d mm h mm Pitovoima F1 NM L1 mm L2 mm j x k mm Puristuskara Tuote n:o 41,3x41,3 8,3 45 3400 264 63,5 57,2x57,2 M10 x 85 (0714-677 32) 0714 677 10 22,2x25,4 6,7 35 2270 168 34,5 35,0x38,0 M8 x 63 (0714-677 31) 0714 677 11 c x f mm L1 mm L2 mm Kiinnitys- reikä d mm Liikepituus mm Pitovoima F1 NM Puristuskorkeus h mm k mm Puristus- kara Tuote n:o 41 x 35 138 91 5,5 32 1360 25 56 M8 x 50 0714 677 20 Pikakiinnitin Materiaali sinkitty teräs
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=