Wurth_tuotekuvasto

5.140 Muottiin taottua terästä. Tukevat sähköisesti karkaistut leuat. Suuret karkaistut osat sähkökarkaistu. Kääntöalustan asennusmahdollisuus. Kääntöalusta Leuka leveys mm Puristusväli mm Paino kg Tuote n:o 125 170 11 0714 671 03 150 200 17 0714 671 04 175 220 22 0714 671 051 Puristimelle Tuote n:o 125 0714 671 030 150 0714 671 040 175 0714 671 050 Kulmapuristin Tuote n:o 1970 032 263 90° kulmaliitoksiin, erityisesti hitsatut metallirakenteet. Kuparoitu trapetsikierteinen kara. Uiva puristusleuka sallii erivahvuisen työkappaleen puristamisen 90° kulmaan. Kiristysväli 2 x 90 mm Max. läpivienti 60 mm Paino 400 g Ruuvipuristin Alumiinileuat Ruuvipenkkiin pehmytpuristamiseen Magneettikiinnitys 125 mm 1970 032 142 150 mm 1970 032 144

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=