Wurth_tuotekuvasto
5.141 Kuulalaakereille ISO n:o 6004 - 6010 6200 - 6205 6300 - 6302 Ulosvetimen työala 20 - 95 mm Vetokappaleen kuula 5,5 - 8 mm Vetokappaleen asennus: Poraa kahden laakerin välinen rauta poikki. Taivuta suojaraudat ylös ja valitse oikea vetokappale. Työnnä vetokappale laakeripesään. Kierrä 90°. Laakeri voidaan poistaa. 11-osainen sarja Tuote n:o 0965 52 300 Sisä- ulkopuoliseen kuulalaakerin ulosvetoon. Aikaa säästävä menetelmä esim. vaihdelaatikon laakerien vaihtoon. Sisältö Kpl Poikkitanko 105 mm 1 Akseli 160 mm 1 Vetotanko 95 mm 2 Vetokappale n:o 1 (6004-6010) 2 Vetokappale n:o 2 (6200-6205) 2 Vetokappale n:o 3 (6300-6302) 2 Jatkopalat 30 ja 95 mm 2+2 18-osainen sarja Tuote n:o 0714 526 003 Malli 1.29/3K Laakereille 6000 - 6406 * Laakereiden ulosvetäminen tukirenkaan avulla. Ulosvetäjä Jalat n:o Pituus Paino g Kuulalaakereille 1.29/1 1.29/10 140 80 6000 6001 6002 1.29/15 145 100 6003 6004 6005 6200 6201 6202 1.29/2 1.29/20 165 200 6006 6203 1.29/25 175 200 6007 6008 6009 6010 6204 6205 6300 6301 6302 1.29/30 185 300 6303 6304 1.29/3 1.29/30 185 300 6011 6012 1.29/35 190 400 6206 6207 6208 6305 1.29/4 1.29/40 230 600 6209 6210 6306 6307 6403 1.29/45 230 800 6211 6212 *6308 6406 6405 1.29/5 1.29/45 230 800 * 6 3 0 9 * 6 3 1 0 *6311 *6406 Sisältö: 5 ulosvedintä 8 sarjaa jalkoja kutakin 4 kpl 1 kahva 4 tukirengasta Kuulalaakerin ulosveto
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=