Wurth_tuotekuvasto

5.144 Putkileikkuri Kupari-, messinki-, kevytmetalli- ja ohut- seinämäisille teräsputkille. Putki Ø mm Pituus mm Tuote n:o 10 – 60 1/8 – 2” 390 0715 55 14 varaterä 0715 55 16 Putkileikkurit Tuote n:o Putki Ø mm Varaterä CU,MS,FE,PVC Varaterä RST Kuva 0714 551 117 3-16 0714 551 910 A 0714 551 127 3-30 0714 551 910 0714 551 940 B 0714 551 331 3-35 0714 551 910 0714 551 940 C 0714 551 236 3-35 0714 551 910 0714 551 940 D 0714 551 345 3-45 0714 551 910 0714 551 940 D Varaterä muovi Varaterä AL,Cu /RST 0714 551 667 6-76 0714 551 960 E Putkileikkurit nopeaan ja tarkkaan leikkuuseen. Leikkurit leikkaavat kuparia, messinkiä, alumiinia ja ohutseinäisiä teräsputkia 0714 551 910 terällä ja ohutseinämäisiä RST-putkia 0714 551 940 lisäterällä. Leikkurilla voi myös leikata muovia ja muovitet- tuja putkia (PE, PP VPE, PB ja PVDF). Putkileikkuri 6-76mm on varustettu 0714551960 muoviputkiterällä. A B C D E

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=