Wurth_tuotekuvasto

5.145 Pehmeälle teräkselle, ruostumattomalle teräkselle, kuparille, alumiinille, PVC:lle. Maksimi seinämän vahvuus 2,6 mm . A max putki Ø mm Ketjun pituus H mm L mm Tuote n:o 78 270 mm 120 250 0715 55 10 Muovisten jarruputkien katkaisuun Leikkuu max. Tuote n:o Ø 22 mm 0885 20 02 Varaterät 2 kpl 0885 20 020 Muoviputken leikkurit Ketjuputkileikkuri ja -pihti Muovi- ja komposiittiputkien leikkuuseen Leikkurin runko kevyt ja terä pinnoitettua terästä. Kaksi isompaa mallia räikkä- mekanismilla ja pikavapautuksella. Säilytyslukitus mm mm mm Tuote n:o Tuote n:o 0 - 26 0 - 1” 205 0715 55 151 0715 55 150 0 - 42 0 - 1 5/8” 240 0715 55 161 0715 55 160 0 - 63 0 - 2 1/2” 280 0715 55 171 0715 55 170

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=