Wurth_tuotekuvasto

5.148 Würth-puukko 0715 66 01 Safety Cutter 0715 66 013 Turvallinen: automaattinen terän palautus minimoi tapaturmariskin. Materiaalia leikatessa terä pysyy ulkona, mutta työn päätyttyä jousi vetää terän kahvan sisään. Helppo terän vaihto ilman työkaluja. Ergonominen ja luistamaton 2 komponentti kahva. Kahvan sisällä on säiliö; mahtuu 5 varaterää. 1. 2. 3. n:o 27-osainen: Tuote n:o 1 Kaavain kahva 2 Kaavinterä 5kpl 12 mm 0715 66 42 3 Kaavinterä 5kpl 16 mm 0715 66 43 4 Kaavinterä 5kpl 20 mm 0715 66 44 5 Kaavinterä 5kpl 16 mm, 53° 0715 66 45 6 Mattoveitsi Würth 0715 66 01 7 Mattoveitsenterä Würth 5 kpl 0715 66 02 Kaavin/mattoveitsisarja 715-66 40 Kaavinsarja 2-komponenttisella kaavinkahvalla, 4 erilaisella kaavinterällä, Würth mattoveitsellä ja mattoveitsenterällä. 1 2 3 4 5 6 7 Mattopuukot Varaterät 2-K Mattoveitsi 0715 66 015 Ergonominen ja luistamaton 2 komponenttikahva. Terä lukittuu leikkausasentoon. Kahvan sisällä säiliö; mahtuu 5 varaterää . Zebra-Mattoveitsien mukana tulee kestävä Bi-metalli terä, 0715 66 021. Katkeamaton normaaleissa työskentelyolosuhteissa. 3 kertaa pidempi kestoikä, kuin normaaliterissä. Voidaan taivuttaa. Taittoveitsi vyöklipsillä 071566 282 Helposti mukana kulkeva veitsi kaikenlaiseen materiaalien leikkaukseen, pakettien avaukseen Pituus 160 mm, leveys 28 mm Varaterä 0715 66 021 tai 0715 66 02. Teränvaihdon mekanismi Vipu lukitsee terän pitimen paikoilleen. Mekanismin avulla nopea ja helppo teränvaihto. Pehmeä tuki peukalolle painettaessa puukkoa materiaaliin. Säilytyslokero Turvallinen varastointi varaterille (5:lle) Vapautusvipu Kevyt painallus, lukitus vapautuu ja veitsi on taitettavissa Malli pituus Tuote n:o pakkaus suora (1) 60 0715 66 028 10, 100 Bi metal (2) 60 0715 66 021 10 koukku (3) 50 0715 66 038 10

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=