Wurth_tuotekuvasto
5.149 18 mm 0715 66 04 Pituus 150 mm 9 mm 0715 66 15 Pituus 130 mm 25 mm Super heavy duty –mattoveitsi 0715 66 35 Sisin runko on terästä, päällä pehmeä muovi josta saa pitävän otteen. Terän lukitus on lukitusruuvilla. 18 mm 0715 66 283 18 mm 0715 66 21 Metallinen teräpesä ja kärkiosa pidentää veitsen käyttöikää. Terän automaattilukitus varmistaa ettei terä painu sisään tai liu’u ulos aina 200 N asti. Veitsen makasiinissa on mukana 2 varaterää. Katkoteräpuukot Varaterät Leveys Tuote n:o pakkaus 9 mm 0715 66 078 10 18 mm 0715 66 058 10,100 18 mm 0715 66 088 katkoton terä 10 25 mm 0715 66 098 10 2-Komponentti katkoteräveitset Hyvä pitävä ote. Veitsessä metallirunko. Terän automaattilukitus. Terän leveys koko.pituus Tuoten:o 9 160 0715 66 274 18 165 0715 66 275 25 195 0715 66 276 Katkoterä musta Parempi terävämpi terä. Terävä leikkuujälki ja parhaimmillaan ohuissa materiaaleissa. Myös paksut materiaalit leikkaantuvat hyvin. Terän leveys Pituus Tuoten:o 9 85 0715 66 073 18 110 0715 66 053 25 140 0715 66 093 2-K katkoteräveitsi 18 mm SAFETY 071566 279 Metallirunko muovi- ja non-slip pinnotteella. Veitsen päässä pakettien teipinleikkaukseen ns. tylsäterä; ei vahingoita tuotetta pakkauksen sisällä. Turvatoiminto: terä vetäytyy leikkuun jälkeen automaattisesti rungon sisään
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=