Wurth_tuotekuvasto

5.150 Lasiveitsi 0714 70 11 Pituus 135 mm Lasille 3 - 4 mm Lasikaavin 0715 66 08 Pituus 170 mm Varaterät 5 kpl 0715 66 02 60 mm JM-Puukko 0715 66 281 Ruostumaton terä, muovikahva sormisuojalla. Puukot Maalikaavin Bahco 650 Ergo 0715 66 082 Tehokas yleiskaavin 2K-kahvalla. Kapea etuosa mahdollistaa työskentelyn ahtaissakin paikoissa. Kovametalliterä poistaa maalit, liimat, lakka, ruoste, tiivisteet, liitu, laasti. jne. Toimitetaan 50 mm terällä, mutta voidaan myös käyttää 65 mm terää. Kovametalli varaterä 50 mm 071442 064 65 mm 071442 065 Puukko Hiiliteräs 0715 66 507 Ammattikäyttäjien tarpeiden mukaan suunniteltu, terä japanilaista puukkoterästä. Puukon terä on valmistettu 2,5 mm hiiliteräksestä, karkaisu 58–60 HRC. Terä on hiottu asteittain ja hierretty lopuksi nahkalaikalla. Pituus 93/208mm. Puukko RST 0715 66 511 Ammattilaispuukko tehotarttumapinnalla. Puukon terä on 2,5 mm:n ruostumatonta terästä, karkaisu 57-59 HRC. Leikkausterä on hiottu asteittain ja hierretty lopuksi nahkalaikalla. Kahvan tarttumapinta santopreenia. Pituus 93/208mm. Talttapuukko 0715 66 508 Vahva V-malliin hiottu talttapuukko. Puukon terä on valmistettu 3 mm japanilaisesta puukkoteräksestä, karkaisu 58–60 HRC. Terään on hiottu kaksi leikkuukulmaa ja se on hierretty lopuksi nahkalaikalla. Pituus 72/201mm. Maalarinpuukko 0715 66 509 Maalareiden käyttöön tarkoitetun puukon kärki toimii sekä maalipurkin avaajana että uraruuvitalttana. Puukon terä on valmistettu 2,5 mm japanilaisesta puukkoteräksestä, karkaisu 58–60 HRC. Terä on hiottu asteittain ja hierretty lopuksi nahkalaikalla. Pituus 93/208mm. Villaveitsi 0874 110 005 Villaveitsessä on 50 mm leveä, taipuisa ja asteitettu terä. Sahalaitainen terä leikkaa hyvin kaikentyyppistä mineraalivillaa. Mukavaotteinen kahva on valmistettu iskunkestävästä PP-muovista. Pituus 316/465mm. Kaavin 2K-kahvalla 0714 663 35 (sis. 6 RST-terää) Tukeva kahva. Erittäin laadukas 40 mm terä. Teippien/tarrojen irroitus, liimapinnan tasoitus esim. tuulilasiliimauksessa. Varaterät 10 kpl 0714 663 351

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=