Wurth_tuotekuvasto
5.151 Fiskars yleissakset 4) Tuote n:o 0693 006 093 Terävästi leikkaavat sakset yleiskäyttöön. Terät ja kahvat muotoiltu oikeakätisille. Leik- kuutiukkuutta voidaan säätää. Terän pituus 10 cm Monikäyttösakset Pituus 190 mm 6) Tuote n:o 0714 03 14 oikea/vasen leikkuu 7) Tuote n:o 0714 03 149 taivutetut Ammatti- ja kangassakset 5) Tuote n:o 0693 006 091 Ergonomisesti muotoiltu, tukeva kahva oikeakätisille. Reilu kokokäden ote. Pitkät terät helpottavat leikkuutyötä. Leikkuu- tiukkuutta voidaan säätää. Terän pituus 12 cm. Ompelusakset 1) Tuote n:o 0693 006 092 Kapea ja terävä kärki tarkkuutta vaativiin töihin. Terän pituus 5 cm. Askartelusakset 2) Tuote n:o 0693 006 094 Lyhyet, turvalliset terät, sopivat hyvin esim. taskuun. Terän pituus 5,5 cm 1 2 4 5 6 7 Kynsisakset 3) Tuote n:o 0693 006 090 3 Sakset Turvaleikkuri patruunoille 0715 66 09
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=