Wurth_tuotekuvasto
5.155 Teräslaatta Puukahvalla, ruostumaton. Lattiatyöhön, seinätasoitukseen, yleiskäyttöön. Tuote n:o Pituus 0695 943 490 50cm Hansa-hierrin® Polyuretaanista valmistettu hierrin on kevyt- käyttöinen ja pysyy suorassa kosteudesta huolimatta. Käytetään seinien rappaukseen. Tuote n:o Koko 0693 942 095 20 x 36cm Saumauskumi Saumalaastin levitykseen seinäsaumoihin ja laattojen puhdistamiseen ylimääräisestä laastista. Tuote n:o Koko 0693 942 090 9 x 30 cm 0693 942 092 10 x 40 cm Laastikampa, Jousteräs Yleiskampa seinä- ja lattialaatoille Pituus 40 cm Hammastus 6 x 6 x 6 mm Tuote n:o 0695 943 491 Tasoituslasta Koivuvanerikahva, jousiteräslevy 0693 942 190 15cm 0693 942 191 25cm 0693 942 192 35cm Muuraus- ja rappaustyökalut
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=