Wurth_tuotekuvasto
5.157 Lattia-saumauskumi (ilman vartta) Saumalaastin levitykseen lattiasaumoihin, roskien siivoamiseen jne. Tuote n:o Leveys 0695 94 3091 55 cm Laastipalju 0695 770 092 45 litraa, korkeus 32 cm, Ø 52 cm, metallisanka 0695 770 093 90 litraa, korkeus 35 cm, Ø 67 cm Ämpäri Tuote n:o 0695 770 091 12 litraa, korkeus 23 cm, Ø 31 cm 0695 770 090 20 litraa, korkeus 27 cm, Ø 34 cm Petkele Öljyssä karkaistua jousiterästä. Puuvarrella, varren pituus 120cm Tuote n:o Koko 0695 943 079 30cm x 1mm Lattia-saumauskumiin sopiva varsi Tuote n:o Pituus 0715 735 090 140cm Muuraus- ja rappaustyökalut
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=