Wurth_tuotekuvasto
Ristiura Kokonaispituus mm Tuote n:o PH 1 x 80 mm 180 1970 057 925 PH 2 x 100 mm 212 1970 057 926 PH 3 x 150 mm 262 1970 036 224 PZ 1 x 80 mm 180 1970 036 225 PZ 2 x 100 mm 212 1970 057 929 PZ 3 x 150 mm 262 1970 036 227 Ruuvimeisselisarjat 6-os. Tuote n:o 1970 057 923 Sisältää meisselit PH1 - PH2 - 4,5- 5,5 - 6,5 - 8,0 8-os. Tuote n:o 1970057924 Sisältää meisselit PH1 - PH2 - PH3 - PZ1 - PZ2 - 5,5 - 6,5 - 8,0 Suoraura Kokonaispituus mm Tuote n:o 3,5 x 75 mm 165 1970 057 915 4,5 x 90 mm 190 1970 057 916 5,5 x 100 mm 212 1970 057 917 6,5 x 125 mm 237 1970 057 918 8,0 x 150 mm 262 1970 057 919 10,0 x 175 mm 287 1970 057 920 12,0 x 200 mm 312 1970 057 921 Pitävä 3-komponentti kahva Varsi: Läpikarkaistua kromi-vanadium-molybdeeni terästä. Mattapintainen kromipinnoite. Varren yläosassa vääntökuusio vääntömomentin lisätarvetta varten. 5.158 Ruuvimeisselit Tools for Industry
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=