Wurth_tuotekuvasto

Yhdistelmäpihdit Koko Tuote n:o 160 mm 1970 037 181 180 mm 1970 037 182 200 mm 1970 037 193 Kärkipihdit Koko Tuote n:o 160mm 1970 036 903 200mm 1970 036 904 taiv. 45° 200mm 1970 036 905 Lattapihdit Tuote n:o Koko 160 mm 1970 036 703 Päätyleikkurit DIN 5748 Koko Tuote n:o 200 mm 1970 037 224 Sivuleikkurit Koko Tuote n:o 160 mm 1970 037 209 180 mm 1970 037 210 200 mm 1970 037 211 Pitävä 2-komponentti kahva. Valmistettu erikoistyökaluteräksestä, öljykarkaistu. Induktiokarkaistu kromipinnoitettu teräosa. 1970036905 5.159 Pihdit Tools for Industry

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=