Wurth_tuotekuvasto
Koko Tuote n:o 160 mm 1970 037 407 Johtimen katkaisuun, taivuttamiseen, paikallaan pitämiseen ja kuorimiseen. Keveisiin puristusliitoksiin ja johtimien liittimeen asettamiseen. 5.160 Kolmitoimipihdit Tools for Industry Pallopää-kuusiokolo Karkaistua Kromi-vanadium terästä, nikkeli-päällystetty. 8-os. (TX 9 - TX 40) Tuote n:o 1970 034 855 Sisältää avaimet: TX 9 - 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40 Pallopää-Torx Karkaistua Kromi-vanadium terästä. 10-os. (1,5 - 10 mm) Tuote n:o 1970 034 619 Sisältää avaimet: 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10 mm Avainsarjat
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=