Wurth_tuotekuvasto

Koko L mm a1 mm a2 mm b1 mm b2 mm Tuote n:o 6 mm 105,0 4,6 3,1 10,3 15,0 1970 033 717 7 mm 113,7 5,1 3,5 12,0 17,7 1970 033 718 8 mm 126,1 5,6 4,0 13,0 19,4 1970 033 719 9 mm 135,2 5,7 4,1 14,4 21,0 1970 033 720 10 mm 142,5 6,0 4,1 15,5 23,5 1970 033 721 11 mm 155,0 6,5 4,6 16,5 25,0 1970 033 722 12 mm 160,0 6,5 5,0 18,7 28,0 1970 033 723 13 mm 175,0 7,0 4,7 20,0 30,0 1970 033 724 14 mm 177,0 7,5 5,5 20,7 30,6 1970 033 725 15 mm 192,0 9,0 5,4 23,3 33,7 1970 033 726 16 mm 206,5 9,1 5,6 25,3 36,1 1970 033 727 17 mm 213,7 9,6 6,4 26,3 37,7 1970 033 728 18 mm 209,0 9,2 5,9 27,3 37,4 1970 033 729 19 mm 236,5 10,3 6,9 28,7 41,9 1970 033 730 20 mm 236,5 10,5 6,4 29,7 41,3 1970 033 731 21 mm 244,0 12,2 7,3 32,4 43,6 1970 033 732 22 mm 261,5 12,6 7,1 35,3 45,3 1970 033 733 24 mm 283,5 14,0 8,7 37,8 50,7 1970 033 734 27 mm 301,0 14,5 9,0 42,3 55,9 1970 033 735 30 mm 333,5 16,1 10,4 44,8 64,3 1970 033 736 32 mm 363,0 17,5 10,3 48,6 66,1 1970 033 737 DIN 3113A, metriset koot, lyhyet Valmistettu Kromi-vanadium teräksestä Kromipinnoitettu ENERGY-Profil 8-os. (8 - 19 mm) Tuote n:o 1970 033 738 Sisältää avaimet: 8 - 9 - 10 - 11 - 13 - 14 - 17 - 19 mm 12-os. (6 - 22 mm) Tuote n:o 1970 033 739 Sisältää avaimet: 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 12 - 13 - 14 - 17 - 19 - 22 mm 12-os. (10 - 32 mm) Tuote n:o 1970 033 740 Sisältää avaimet: 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 17 - 19 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm 17-os. (6 - 24 mm) Tuote n:o 1970 033 741 Sisältää avaimet: 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 22 - 24mm Kiintorengasavainsarjat Toimitetaan pahvilaatikossa 5.161 Kiintorengasavaimet Tools for Industry

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=