Wurth_tuotekuvasto

1/4” hylsy 6-kulmainen Koko Pituus/ulko Ø Tuote n:o 4 mm 25/11 mm 1970 039 054 4,5 mm 25/11 mm 1970 039 055 5 mm 25/11 mm 1970 039 056 5,5 mm 25/11 mm 1970 039 057 6 mm 25/11 mm 1970 039 058 7 mm 25/11 mm 1970 039 059 8 mm 25/12 mm 1970 039 060 9 mm 25/13 mm 1970 039 061 10 mm 25/14 mm 1970 039 062 11 mm 25/16 mm 1970 039 063 12 mm 25/17 mm 1970 039 064 13 mm 25/18 mm 1970 039 065 14 mm 25/20 mm 1970 039 066 1/4” pitkä hylsy Koko Pituus/ulko Ø Tuote n:o 4 mm 50/10,7 mm 1970 039 106 4,5 mm 50/10,7 mm 1970 039 107 5 mm 50/10,7 mm 1970 039 108 5,5 mm 50/10,7 mm 1970 039 109 6 mm 50/10,7 mm 1970 039 110 7 mm 50/10,7 mm 1970 039 111 8 mm 50/11,6 mm 1970 039 112 9 mm 50/12,8 mm 1970 039 113 10 mm 50/14,3 mm 1970 039 114 11 mm 50/15,5 mm 1970 039 115 12 mm 50/16 mm 1970 039 116 13 mm 50/18 mm 1970 039 117 14 mm 50/19 mm 1970 039 118 Kromivanadium teräksestä, kromipinnoitetttu 1/4” jatkot Pituus Varren Ø/ulko Ø Tuote n:o 50 mm 8,3/12 mm 1970 039 207 105 mm 8,3/12 mm 1970 039 208 150 mm 8,3/12 mm 1970 039 209 5.162 1/4” hylsyt ja jatkot Tools for Industry

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=