Wurth_tuotekuvasto
3/8” hylsy 6-kulmainen Koko Pituus/ulko Ø Tuote n:o 6 mm 28/17,5 mm 1970 039 250 7 mm 28/17,5 mm 1970 039 251 8 mm 28/17,5 mm 1970 039 252 9 mm 28/17,5 mm 1970 039 253 10 mm 28/17,5 mm 1970 039 254 11 mm 28/17,5 mm 1970 039 255 12 mm 28/18,3 mm 1970 039 256 13 mm 28/18,5 mm 1970 039 257 14 mm 28/19,7 mm 1970 039 258 15 mm 30/21 mm 1970 039 259 16 mm 30/22,2 mm 1970 039 260 17 mm 30/23,5 mm 1970 039 261 18 mm 30/24,7 mm 1970 039 262 19 mm 30/26 mm 1970 039 263 20 mm 31/27,2 mm 1970 039 264 21 mm 31/28,5 mm 1970 039 265 22 mm 32/29,7 mm 1970 039 266 3/8” jatko Koko Varren Ø/ulko Ø Tuote n:o 50 mm 12/17,7 mm 1970 039 479 75 mm 12/17,7 mm 1970 039 480 125 mm 12/17,7 mm 1970 039 481 150 mm 12/17,7 mm 1970 039 482 250 mm 12/17,7 mm 1970 039 483 Kromivanadium teräksestä, kromipinnoitetttu 5.163 3/8” hylsyt ja jatkot Tools for Industry
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=