Wurth_tuotekuvasto

1/2” pitkä hylsy 12-kulmainen Koko Pituus/ulko Ø Tuote n:o 10 mm 77/22,5 mm 1970 039 717 11 mm 77/22,5 mm 1970 039 718 12 mm 77/22,5 mm 1970 039 719 13 mm 77/22,5 mm 1970 039 720 14 mm 77/22,5 mm 1970 039 721 15 mm 77/22,5 mm 1970 039 722 16 mm 77/24 mm 1970 039 723 17 mm 77/24 mm 1970 039 724 18 mm 82/24 mm 1970 039 725 19 mm 82/25 mm 1970 039 726 20 mm 82/30 mm 1970 039 727 21 mm 82/30 mm 1970 039 728 22 mm 82/31 mm 1970 039 729 24 mm 82/32 mm 1970 039 730 26 mm 82/34 mm 1970 039 731 27 mm 82/37 mm 1970 039 732 30 mm 82/41 mm 1970 039 733 32 mm 82/42 mm 1970 039 734 Kromivanadium teräksestä, kromipinnoitetttu 1/2” hylsy 6-kulmainen Koko Pituus/ulko Ø Tuote n:o 8 mm 38/22,5 mm 1970 039 549 9 mm 38/22,5 mm 1970 039 550 10 mm 38/22,5 mm 1970 039 551 11 mm 38/22,5 mm 1970 039 552 12 mm 38/22,5 mm 1970 039 553 13 mm 38/22,5 mm 1970 039 554 14 mm 38/22,5 mm 1970 039 555 15 mm 39,5/23,8 mm 1970 039 556 16 mm 39,5/23,8 mm 1970 039 557 17 mm 39,5/24,2 mm 1970 039 558 18 mm 39,5/25,5 mm 1970 039 559 19 mm 40/26,7 mm 1970 039 560 20 mm 40/28 mm 1970 039 561 21 mm 41,5/29,2 mm 1970 039 562 22 mm 41,5/30,5 mm 1970 039 563 23 mm 41,5/31,7 mm 1970 039 564 24 mm 41,5/33 mm 1970 039 565 26 mm 41,5/35,5 mm 1970 039 566 27 mm 41,4/36,7 mm 1970 039 567 28 mm 43/38 mm 1970 039 568 30 mm 43/40,5 mm 1970 039 569 32 mm 44,5/43 mm 1970 039 570 1/2” jatkot Pituus Varren Ø/ulko Ø Tuote n:o 75 mm 16/23 mm 1970 039 941 125 mm 16/23 mm 1970 039 942 250 mm 16/23 mm 1970 039 943 5.164 1/2” hylsyt ja jatkot Tools for Industry

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=