Wurth_tuotekuvasto
Suoraura Kokonais- pituus Tuote n:o 2,5 x 75 mm 161 1970 057 898 3,0 x 100 mm 186 1970 057 899 3,5 x 100 mm 197 1970 057 900 4,0 x 100 mm 207 1970 057 901 5,5 x 125 mm 244 1970 057 902 6,5 x 150 mm 269 1970 035 982 8,0 x 175 mm 294 1970 057 904 10,0 x 200 mm 320 1970 035 984 Pitävä 3-komponenttikahva valmistettu kromi-vanadium- molybdeeni teräksestä, karkaistu ja pronssattu. Terä standardin DIN 5264 mukainen Täyttää standardit DIN 7437 ja EN 60900 Eristetty Ruuvimeisselisarja 6-os. Tuote n:o 1970 057 906 Sisältää meisselit PH1 - PH2 - 2,5 - 3,5 - 4,0 - 5,5 Ristiura Kokonais- pituus Tuote n:o PH 0 x 60 mm 146 1970 057 959 PH 1 x 80 mm 187 1970 057 960 PH 2 x 100 mm 219 1970 057 961 PH 3 x 150 mm 269 1970 036 217 PZ 0 x 60 mm 146 1970 057 964 PZ 1 x 80 mm 187 1970 057 965 PZ 2 x 100 mm 219 1970 057 966 PZ 3 x 150 mm 270 1970 057 967 5.165 Eristetyt ruuvimeisselit Tools for Industry
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=