Wurth_tuotekuvasto
Yhdistelmäpihdit Koko Tuote n:o 160 mm 1970 037 185 180 mm 1970 037 186 200 mm 1970 037 187 Kärkipihdit Koko Tuote n:o 160 mm 1970 036 906 200 mm 1970 036 907 taiv. 45° 200 mm 1970 036 908 Lattapihdit Koko Tuote n:o 160 mm 1970 036 704 Sivuleikkurit Koko Tuote n:o 140 mm 1970 037 201 160 mm 1970 037 202 200 mm 1970 037 214 Kuorintapihdit Koko Tuote n:o 160 mm 1970 037 398 Pitävä 2-komponenttikahva valmistettu työkaluteräksestä. Induktio-karkaistu, kromipinnoitettu terä. Täyttää EN 60900 standardin 1970036908 5.166 Eristetyt pihdit Tools for Industry
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=