Wurth_tuotekuvasto
6.1 Yleisimmät syyt, miksi paineilmaa käytetään: • Ympäristöystävällisyys • Helppo siirrettävyys • Turvallisuus • Ei reagoi lämpötilanvaihteluihin • Paineilmakoneet ovat pieniä ja tehokkaita • Voidaan käyttää myös räjähdysvaarallisissa tiloissa ja paikoissa, joihin sähkökoneita ei saa viedä (varauksin) Paineilmajärjestelmä Paineilmajärjestelmä muodostuu normaalisti kompressorista, säiliöstä, putkistosta, huoltolaiteyksiköstä, letkusta ja pikaliittimistä. Kuva yllä. Lisäksi suurien kompressorien yhteydessä käytetään tehokkaita ilman kui- vaimia. Kun kompressori puristaa ilmaa säiliöön, niin samalla sinne puristuu myös kaikki ilman komponentit, kuten vesi, höyryt ja huurut, kuumuus sekä epäpuhtaudet. Tästä syystä on tärkeää käyttää tehokkaita kuivaimia ja suo- dattimia, jotta nämä epäpuhtaudet eivät pääse putkistoon asti. Esimerkki Kompressori, jonka kapasiteetti on 3000 l/min, tuottaa vuodessa: • 4500 litraa vettä • 3 kiloa epäpuhtauksia • 8 litraa öljyä (kompressorista) Mikäli em. aineet pääsevät suodattamatta putkistoon ja edelleen paineilma- koneisiin ja laitteisiin, niin ne ruostuttavat ja likaavat putkistoa, liittimiä, sekä paineilmakoneita. Käytännössä tämä tarkoittaa tehohäviöitä ja lyhyempää käyttöikää paineilmakoneille. Painehäviöt Paineilmakoneet vaativat 6-6,5 barin paineen toimiakseen 100 % teholla. Painehäviöistä johtuen kompressorin työpaine on normaalisti 7-8 bar, joskus vielä tätäkin enemmän. Mihin paine sitten oikein häviää? Painehäviöitä aiheuttavat: • Paineilmaverkko • Huoltoyksiköt • Letkut • Liittimet Yleensä näistä aiheutuu yhteensä 1-1,5 barin tehohäviöt. Liian pienet letkut tai huonolaatuiset/liian pienet liittimet voivat lisätä paine- häviötä jopa kymmeniä prosentteja! Suuri painehäviö vähentää työkalujen tehokkuutta, pidentää työvaiheaikaa ja aiheuttaa siten suurempia tuotantokustannuksia. Kuva 1. 1 barin paineen pudotus vähentää koneen tehoa lähes 30% Paineilmajärjestelmän tiiveys Yhtä tärkeä asia, kuin oikein mitoitetut letkut ja liittimet, on järjestelmän tiiveys. Paineilmajärjestelmän tiiveys kannattaa tarkastaa säännöllisesti ja vaihtaa vialliset letkut ja liittimet. Jo 2 mm suuruinen reikä letkussa ”syö” pienen kompressorin tuoton. Kuva 2. Jokainen järjestelmässä oleva vuoto lisää energiakustannuksia. Mitä enem- män ilmaa vuotaa, sitä enemmän kompressori joutuu tekemään työtä ja sitä enemmän sähköä kuluu. Ilman laatu Paineilman laadulla on erittäin suuri merkitys työkalun käyttöikään. Kaikki paineilmatyökalut vaativat kunnolla toimiakseen puhdasta ja kuivaa paine- ilmaa. Lisäksi lamellimoottorilla varustetut koneet, kuten esim. porakoneet, mutterinvääntimet, ja erilaiset hiomakoneet tarvitset voitelua. Tämä voidaan järjestää käyttämällä työpisteessä huoltoyksikköä, joka annostelee paineilman joukkoon tarvittavan määrän paineilmakoneille tarkoitettua öljyä. bar 6 5 73% 100% Työkalun teho Ilmavirtaus Reiän halkaisija Vuotavan ilman määrä 8 barin paineella 1 mm 1,5 mm 2 mm 3 mm 4 mm 5 mm 75 l/min 150 l/min 260 l/min 600 l/min 1100 l/min 1700 l/min Paineilmaverkosto/ kompressori Sulku- venttiili Paineen- säädin Pikaliitin Liitinnippa PI-työkalu Öljytin Paineilma- letku Pikaliitin Liitinnippa Suodatin/ vedenerotin Paineilmaa käytetään yleisesti voimanlähteenä eri teollisuuden aloilla, korjaamoilla ja rakennus- työmailla. Paineilman käyttöalue on laaja käsittäen mm. puhalluspistoolit, erilaiset koneet ja laitteet, sekä automaatioventtiilit. 1. 2. Paineilma ja paineilmajärjestelmä
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=