Wurth_tuotekuvasto
6.2 Paineilma Tyyppi Neliön koko Käyttökohteita* Max. Aukaisumomentti Äänenpainetaso Paino Työskentelyyn ahtaissa paikoissa DSS 3/8" Premium Compact (Runko, vaihteisto, jarrut, pako- Tuote n:o 5714 305 0 3/8" putkisto, moottori jne.). Sopii 650 Nm 83,7 dB(A) 1,1 kg rajoitetusti renkaanvaihtoon. Suurin suositeltu pulttikoko M12 Työskentelyyn ahtaissa paikoissa DSS 1/2" Premium Compact (Runko, vaihteisto, jarrut, pako- Tuote n:o 5714 304 0 1/2" putkisto, moottori jne.). Sopii 950 Nm 102,1 dB(A) 1,1 kg renkaanvaihtoon. Suurin suositeltu pulttikoko M14 DSS 1/2" Superior-8 1/2" Ihanteellinen renkaanvaihtoon 1050 Nm 89,5 dB(A) 1,99 kg Tuote n:o 5714 303 0 Suurin suositeltu pulttikoko M16 DSS 1/2" Premium Power 1/2" Ihanteellinen renkaanvaihtoon 1321 Nm 80,6 dB(A) 1,98 kg Tuote n:o 5714 301 0 Suurin suositeltu pulttikoko M16 Kuorma- ja linja-autojen, maan- DSS 3/4" Superior 3/4" rakennus- ja maatalouskoneiden 1700 Nm 96 dB(A) 3,15 kg Tuote n:o 0703 318 0 huoltoon. Suurin suositeltu pulttikoko M27 Kuorma- ja linja-autojen, maan- DSS 3/4" Premium 3/4" rakennus- ja maatalouskoneiden 1830 Nm 91,1 dB(A) 3,35 kg Tuote n:o 0703 316 0 huoltoon. Suurin suositeltu pulttikoko M27 Kuorma- ja linja-autojen, maan- DSS 1" Premium mini 1" rakennus- ja maatalouskoneiden 1830 Nm 91,1 dB(A) 3,36 kg Tuote n:o 0703 317 0 huoltoon. Suurin suositeltu pulttikoko M27 Kuorma- ja linja-autojen, maan- DSS 1" Premium Power 1" rakennus- ja maatalouskoneiden 2712 Nm 106,0 dB(A) 8,1 kg Tuote n:o 5714 376 0 huoltoon. Suurin suositeltu pulttikoko M38 *Säännöllisessä käytössä mutteriväännin tulee voidella päivittäin laittamalla muutama tippa öljyä paineilmaliittimeen ja iskukoneisto tulee rasvata kuukausittain.
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=