Wurth_tuotekuvasto

Vahva lasikuituvahvistettu nailonkuori ja korkea suori- tuskyky Suurin suositeltu pulttikoko: M16 Erinomainen teho-painosuhde Suurin aukaisumomentti 1 321 Nm, paino 1,98 kg. Korkealaatuinen kaksoisis- kumekanismi ja sylinteri sekä tasapainotettu 6-lamellinen moottori Luotettava, tehokas ja pitkä käyttöikä. 4-vaiheinen tehoasetus ja kätevä suunnanvaihto yhdellä kädellä Nopea säätö eri käyttösovelluksiin Ergonominen pehmeä käden- sija, herkkä käyttökytkin ja integroitu äänenvaimennin Luistamaton kahva, optimaalinen hallinta ja matala äänentaso. Kohteeseen liittyvät tuotteet Tuotenumero Pistonippa S2000 MT 0699 100 614 Pieni sumuvoitelulaite 0699 070 314 Voiteluainesarja 0709 213 052 Voiteluainetuubi 0709 213 053 Huomautus • Jos iskuruuvinväännintä käytetään säännöllisesti (esim. renkaiden vaihdossa), se on kevyesti öljyttävä ilma-aukon kautta. Lisäksi iskukoneistorasvaa lisätään kahden painalluksen verran kuukausittain voitelunipan kautta. • Pistonippa ei sisälly toimitukseen ISKEVÄ MUTTERIVÄÄNNIN DSS 1/2” PREMIUM POWER Tuotenumero 5714 301 0 Kiinnitys tapa 1/2 tuuman ulkoinen neliö Vääntömomentti käytössä enint. 835 Nm Irrotusmomentti enint. 1321 Nm Äänen voimakkuuden taso 80,6 dB Tärinä 7,78 m/s 2 Paino, (kone) 1,98 kg STEP - 2018-04-19 - FI-17892 - ©

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=