Wurth_tuotekuvasto
STEP - 2018-01-27 - FI-17636 - © ISKEVÄ PAINEILMAMUTTERIVÄÄNNIN DSS 1/2" SUPERIOR-SL Erittäin tehokas, mutta silti kevyt ja kompakti komposiittikuorinen mutteriväännin. Suurin suosi- teltu pulttikoko M16. Edut: Uskomaton teho/painosuhde Suurin aukaisumomentti peräri 1550 Nm, paino vain 1,57 kg Korkealaatuinen ja voimakas Jumbo vasara, sekä 8-lamel- linen moottori 10 % enemmän tehoa ensimmäisten 3 sekunnin aikana, luotettava ja pitkä- ikäinen Kevyt, kompakti ja ergono- minen muotoilu Väsyttämätön työskentely ja alhainen tärinä. 4-portainen kiristysvoiman- säätö ja helppo yhden käden suunnanvaihto Aina tehokas, käyttäjäystävällinen säätö käyttökohteen mukaan. Optimaalinen liipaisin Mahdollistaa nopeuden ja tehon por- taattoman säätämisen Tuotenumero 5714 307 0 Määrä 1 Kiinnitystapa 1/2 tuuman ulkoinen neliö Vääntömomentti käytössä enint. 838 Nm Irrotusmomentti enint 1550 Nm Äänen voimakkuuden taso 88.3 dB(A) Tärinä 9,59 m/s² Paino, (kone) 1,57 kg Käyttöpaine 6,2 bar Pienin letkun sisähalkaisija 9 mm Keskimääräinen ilmankulutus 144 l/min Liitäntäkierre 1/4 inch Pituus x leveys x korkeus 138 x 75 x 189 mm Toimitussisältö tuotenumerolle Nimike Tuotenumero Määrä 5714 307 0 Würth 2000 Pistokeliitin 1/4" Uk 0699 100 614 1 Öljytin 1/4 0699 070 314 1 Erikoisöljy 1l sis. pullo+korkki 0893 050 5 1 Voiteluainesarja pi-koneelle 0709 213 052 1 Voiteluaine pi-koneelle 0709 213 053 Paineilmaletkukela dsa 17 0699 010 17 Huomioi Iskevä mutteriväännin ei ole tarkkuusruuvinväännin. Liitokset, jotka vaativat tietyn momentin, täytyy tarkastaa momenttiavaimel- la. Säännöllisessä käytössä mutteriväännin tulee voidella päivittäin laittamalla muutama tippa paineilmakoneöljyä ilmaliittimestä sisään ja 2 annosta iskukoneistorasvaa rasvanipan kautta kerran kuussa. Liitinnippa ei sisälly toimitukseen.
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=